Beli pipa medium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  2. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  3. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  4. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  5. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  6. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  7. Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanised
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
  8. CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)
    Mulai

    Rp569.900

    CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk scafolding.
    atribut:
    • Length (m): 6
  9. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Deskripsi:
    Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
  10. Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steel
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
    • Color: Black
    • Standard Length (m): 6
  11. Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
  12. Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Length (m): 6
  13. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  14. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  15. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  16. Riser Flange JIS-10K STD
    Mulai

    Rp54.900

    Riser Flange JIS-10K STD
    atribut:
    • Work pressure: JIS-10K
  17. BECK Zinc Galvanized Pipe & Pipe Nipples (Nipel Pipa)
    Mulai

    Rp309.900

    BECK Zinc Galvanized Pipe & Pipe Nipples (Nipel Pipa)
    Deskripsi:
    Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.*Grainger's product supplier has certified that products marked "Made in USA" below comply with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance.
    atribut:
    • Manufacture Location: Made in USA*
    • Material: Steel
    • Metal Pipe Construction: Welded
    • Side A Gender: Male
    • Side A Thread Type: NPT
    • Side B Gender: Male
    • Side B Thread Type: NPT
  18. Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOS
    Mulai

    Rp199.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOS
    Deskripsi:
    Pipa untuk aplikasi umum
  19. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Mulai

    Rp209.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Deskripsi:
    Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
  20. Spindo Black Steel Pipe (Pipa Baja Hitam)
    Mulai

    Rp829.900

    Spindo Black Steel Pipe (Pipa Baja Hitam)
    atribut:
    • Chemical Composition (% Max): Carbon 0.30%, Manganese 1.20%, Phosphoris 0.05%, Sulfur 0.045%, Copper 0.40%, Nickel 0.40%, Chromium 0.40%, Molibdenum 0.15%, Vanadium 0.08%, Cu+Ni+Cr+Mo+V 1.00%
    • Elongation In (inch): 2
    • Elongation In (mm): 50
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Nominal size (inch): 1.25
    • Outside Diameter (inch): 1.66
    • Outside Diameter (mm): 42.2
    • SCH No: 40
    • Tensile Strength, min (psi): 60000
    • Test Pressure (kPa): 8900
    • Test Pressure (psi): 1300
    • Wall Thickness (inch): 0.14
    • Wall Thickness (mm): 3.56
    • Weight Class: STD
    • Weight Plain End (kg/m): 3.39
    • Zinc Coating Weight (g/m²): 550
    • Zinc Coating Weight (µm): 77
Daftar Harga pipa medium Terbaru October 2026
Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium GalvanisedRp389.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Rp309.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900
Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis GalvanisedRp309.900
CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)Rp569.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNIRp279.900
Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black SteelRp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)